Mit dem 4-Port-Dreifach-Monitor DVI USB KVM-Switch SV431TDVIUA können 4 PCs mit je 3 DVI-Video-Ausgängen gemeinsam Monitore, 1 Mikrofon und ein Lautsprecherset, 1 Tastatur und 1 Maus sowie ein weit...
Dieser Dual-DP-KVM-Switch mit vier Anschlüssen kombiniert zwei 4K-60-Hz-Displays mit KVM-Switch-Steuerung von vier verbundenen PC- und MAC-Computern. Dieser Dual-DP-KVM-Switch mit vier Anschlüssen ...
Mit diesem 4K HDMI KVM mit Dual-Monitor-Unterstützung können Sie vier HDMI-Computer mit einer Maus, Tastatur und zwei Monitoren mit bis zu 4K bei 30 Hz steuern Mit diesem HDMI KVM-Switch mit 4 Port...
DVI KVM Switch | TAA-konform | 2560 X 1600 digitale Auflösung | Audio Stereo Dieser TAA-konforme Dual-Link-DVI-USB-KVM-Switch mit zwei Monitoren und vier Anschlüssen steuert bis zu vier PCs, jeweil...
USB 3.0 KVM-Switch | TAA-konform | 1920 x 1200 digitale Auflösung | Audio & Mikrofon in Stereo Der TAA-konforme DVI-KVM-Switch mit zwei Bildschirmen steuert vier Multimedia-Computersysteme von eine...
KVM Umschalter mit USB | TAA konform | USB 3.0 Hub | HDMI 2.0 | Digitales und analoges AudioDieser KVM-Switch mit vier Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung...
Mithilfe dieses 4-Port-USB 3.0-HDMI®-KVM-Switches können Sie vier HDMI-Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern. Der KVM ist auch mit 3,5-mm-Audio und einem integrierte...
Dieser USB-KVM ermöglicht das Verbinden von vier Computern mit je zwei VGA-Ausgängen mit einer Workstation mit zwei Monitoren. Sie können die Workstation ebenso wie zwei zusätzliche USB-Peripherieg...
Teilen Sie eine Maus, eine Tastatur, einen USB 5Gbps Hub und 8K 60Hz DisplayPort zwischen zwei DisplayPort-fähigen ComputernTeilen und schalten Sie zwischen vier USB-A und DisplayPort-fähigen Compu...
Teilen Sie eine Maus, eine Tastatur, einen USB 5Gbps-Hub und zwei 4K 60Hz DisplayPort-Bildschirme zwischen vier DisplayPort-fähigen ComputernMit diesem Dual-Monitor KVM-Switch können Sie zwischen v...
HDMI KVM Extender Kit | 4K 60Hz | 4:4:4 Chroma Sampling | 2x LC SFP+ (MM)Mit diesem HDMI-KVM Extender-Kit können Sie per Tastatur, Maus und Monitor jeden Computer über eine Point-to-Point-Glasfaser...
Dieses 8-Port-KVM-Modul ist für die StarTech.com-Serie von Rack-Montage-LCD-Konsolen geeignet und ermöglicht die Steuerung von acht Servern von einem einzigen Standort aus. Sie können eine LCD-Kons...
Docken Sie zwei Laptops an und wechseln Sie zwischen ihnen, um auf die Workstation Peripheriegeräte, z. B. zwei Monitore, zuzugreifen, und wechseln Sie nahtlos per Tastendruck zwischen den Laptops....
KVM over IP Extender | HDMI® | 4 K @ 30 Hz | 4x USB-Anschlüsse | EDID-PassthroughMit diesem HDMI-KVM-Extender-Set können Sie per Tastatur, Maus und Monitor jeden Computer über Ihr IP-fähiges lokale...