Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter
StarTech.com 4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter
StarTech.com 4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter
StarTech.com 4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter
StarTech.com 4 Port Dual Monitor DVI KVM Switch mit USB 3.0 Hub - Dual Link DVI Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65368604
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DL2DU3A
EAN/GTIN:
     0065030858496
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
DVI KVM Switch | TAA-konform | 2560 X 1600 digitale Auflösung | Audio Stereo

Dieser TAA-konforme Dual-Link-DVI-USB-KVM-Switch mit zwei Monitoren und vier Anschlüssen steuert bis zu vier PCs, jeweils mit zwei Dual-Link-DVI-Videoausgängen. Der Switch stellt außerdem ein Mikrofon, einen Satz Lautsprecher, eine Tastatur und eine Maus für die vier angeschlossenen Computer bereit und verfügt über einen zusätzlichen integrierten USB-Hub mit zwei Anschlüssen.

Steigern Sie Ihre Produktivität

Der KVM-Switch unterstützt vier separate Multimedia-Computersysteme und die Verwendung einer Dual-Link-DVI-Workstation mit zwei Monitoren, wodurch die Produktivität gesteigert wird, da in der gleichen Zeit auf mehr Informationen zugegriffen werden kann.

Integrierter USB-3.0-Hub

Mit dem in den KVM-Switch integrierten USB-3.0-Hub mit zwei Anschlüssen können Sie zwei zusätzliche Peripheriegeräte (neben Tastatur und Maus) an den angeschlossenen Computern verwenden, so als wären sie direkt miteinander verbunden. Durch Unterstützung von USB 3.0 können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erreichen, was die fehlerfreie Leistung Ihrer USB-Peripheriegeräte gewährleistet - ideal für die schnelle Übertragung von Daten auf und von externen USB-3.0-Laufwerken.

Vollständige Multimediaunterstützung

Dank Unterstützung für separate Stereo-Audio-Geräte und -Mikrofone bietet die KVM-Switch-Box alles, was Sie für Ihre Systeme benötigen, und spart so Geld und Platz.

Einfach zu bedienen

Mit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und den automatischen Scan aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an hochwertigen KVM-Switches und KVM-bezogenen Produkten, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Systeme effizienter zu nutzen - jedoch ohne die Kosten und den Aufwand für zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Dieser Dual-Link-DVI-USB-KVM-Switch mit zwei Monitoren und vier Anschlüssen wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- TAA-konform für den Erwerb gemäß Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung
- Erhöht die Produktivität mit Anschlüssen für bis zu zwei HD-Multimedia-Displays
- Höhere Auflösungen mit 2560 x 1600 bei 60 Hz mit Dual-Link-DVI-Unterstützung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
191.5 mm
Paketgewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Aktivität
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, TAA
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval
3,8,15,30 s
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Audio-Kanäle
2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
10
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
213 mm
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,16*
€ 477,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,77*
€ 475,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.