Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI KVM over IP Extender - 4K 30Hz HDMI 2.0 & USB über IP LAN oder CAT5e/CAT6 Ethernet (100m) - Fern KVM Switch/Console Sender/Empfänger Komplet für Computer Ferns...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI KVM over IP Extender - 4K 30Hz HDMI 2.0 & USB über IP LAN oder CAT5e/CAT6 Ethernet (100m) - Fern KVM Switch/Console Sender/Empfänger Komplet für Computer Ferns...
StarTech.com HDMI KVM over IP Extender - 4K 30Hz HDMI 2.0 & USB über IP LAN oder CAT5e/CAT6 Ethernet (100m) - Fern KVM Switch/Console Sender/Empfänger Komplet für Computer Ferns...
StarTech.com HDMI KVM over IP Extender - 4K 30Hz HDMI 2.0 & USB über IP LAN oder CAT5e/CAT6 Ethernet (100m) - Fern KVM Switch/Console Sender/Empfänger Komplet für Computer Ferns...
StarTech.com HDMI KVM over IP Extender - 4K 30Hz HDMI 2.0 & USB über IP LAN oder CAT5e/CAT6 Ethernet (100m) - Fern KVM Switch/Console Sender/Empfänger Komplet für Computer Ferns...
StarTech.com HDMI KVM over IP Extender - 4K 30Hz HDMI 2.0 & USB über IP LAN oder CAT5e/CAT6 Ethernet (100m) - Fern KVM Switch/Console Sender/Empfänger Komplet für Computer Ferns...
StarTech.com HDMI KVM over IP Extender - 4K 30Hz HDMI 2.0 & USB über IP LAN oder CAT5e/CAT6 Ethernet (100m) - Fern KVM Switch/Console Sender/Empfänger Komplet für Computer Ferns...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71212810
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV565HDIP
EAN/GTIN:
     0065030877947
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM over IP Extender | HDMI® | 4 K @ 30 Hz | 4x USB-Anschlüsse | EDID-PassthroughMit diesem HDMI-KVM-Extender-Set können Sie per Tastatur, Maus und Monitor jeden Computer über Ihr IP-fähiges lokales Netzwerk (LAN) fernsteuern. In Kombination mit einem KVM-Switch kann der 4K HDMI Extender über LAN kann von mehreren Computern verwendet werden. Der Extender verfügt über vier USB-Anschlüsse, über die Sie zusätzlich zu Tastatur und Maus weitere USB-Geräte anschließen können.Unterstützt UHD 4K bei 30 HzDer KVM Extender USB HDMI sorgt für beeindruckende 4K UHD-Bildqualität auf Ihrem Remote-Monitor - mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz.Problemloser EinbauMit einem Sender und einem Empfänger bietet der KVM-Extender eine komplette End-to-End-Lösung, die eine saubere Installation unterstützt. Darüber hinaus kommt ein standardmäßiges CAT5e- oder CAT6-Ethernet-Kabel zum Einsatz, wodurch Kosten und Aufwand für Spezialkabel wegfallen und Sie die vorhandene Netzwerkinfrastruktur nutzen können.Der Extender unterstützt EDID-Pass-Through, sodass Ihr Computer automatisch die optimalen Einstellungen für Ihren Monitor via LAN vornehmen kann.Vielseitige KonfigurationsmöglichkeitenDer Extender verwendet Ihr lokales Intranet, um Ihre Computer mit Ihrer Remote-Workstation zu verbinden. Sie können zusätzliche Empfänger (separat erhältlich) anschließen, um Ihr HDMI-Signal auf mehrere Monitore an Ihrem Remote-Standort zu verteilen, oder die Quelle kombinieren, um eine Videowand zu erstellen, die Ihre Einzelvideoquelle auf mehrere Monitore erweitert.Bei kleineren Anwendungen können Sie Sender und Empfänger direkt mithilfe von CAT5- oder CAT6-Kabeln mit bis zu 100 Metern Länge verbinden.SV565HDIP wird mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11), USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
610 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, JP, UK
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Chipsatz
ASPEED - AST1520
Audio-Kanäle
7.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
8
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,98*
€ 831,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,77*
€ 819,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,44*
€ 796,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,86*
€ 776,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,57*
€ 736,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.