Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
StarTech.com Dual Monitor USB-C KVM Dockingstation für Zwei Laptops, 2x 4K 60Hz DisplayPort Monitore Dock/KVM Switch, 5x USB, 90W/45W Power Delivery für zwei Notebooks, USB-C KV...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115099479
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     129UE-USBC-KVM-DOCK
EAN/GTIN:
     0065030898492
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Docken Sie zwei Laptops an und wechseln Sie zwischen ihnen, um auf die Workstation Peripheriegeräte, z. B. zwei Monitore, zuzugreifen, und wechseln Sie nahtlos per Tastendruck zwischen den Laptops. Die herunterladbare Hot-Key-Software (verfügbar für Windows und MacOS) ermöglicht das Umschalten zwischen Computern mit Hilfe von Tastenkombinationen auf der Tastatur.

DisplayLink Zertifiziert

Das Dock ist DisplayLink-zertifiziert für Plug-and-Display-Kompatibilität mit Windows, ChromeOS und macOS, was den Betrieb und den Wechsel zwischen mehreren Computern mit unterschiedlichen Betriebssystemen ermöglicht. Die DisplayLink-Technologie unterstützt auch erweiterte Dual-Display-Funktionen auf Apple M1/M2 MacBooks, die nativ nicht in der Lage sind, mehr als einen externen Bildschirm anzusteuern. Die DisplayLink-Zertifizierung garantiert die Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K 60Hz auf beiden externen Displays.

Zwei Laptops gleichzeitig laden

Das KVM-Dock unterstützt Power Delivery (PD) 3.0 und lädt beide angeschlossenen Computer über USB-C. Das Dock versorgt den aktiven Host-Computer mit 90W und den zweiten PC mit 45W, so dass beide Notebooks gleichzeitig aufgeladen werden können.

Full-Featured Docking Station

Schließen Sie zwei USB-C Computer an dieses Dock an, um auf eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, Optionen und Funktionen zuzugreifen. Das Dock bietet

2DisplayPort-Anschlüsse für die Anzeige auf zwei Monitoren mit Unterstützung für Auflösungen bis zu Dual 4K 60Hz.
2x UUSB-A (USB 2.0 480Mbps) HID-Anschlüsse für USB-Geräte, z. B. Tastatur und Maus.
2x USB-A und 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) Anschlüsse für die Verbindung von Hochgeschwindigkeits-USB-Peripheriegeräten, wie z. B. SSD-Speicher.
1x Gigabit-Ethernet-Anschluss mit WoL (Wake-on-LAN) für eine kabelgebundene LAN-Verbindung (Local Area Network).
1x 3,5 mm Klinkenbuchse (TRRS) mit 3 Positionen für den Stereo Audio Ausgang.
1x 3.5mm Mikrofonbuchse mit 2 Positionen für Mono-Audioeingang.
2x K-Slots (normal/nano), um das Dock mit einem Kabelschloss (separat erhältlich) zu sichern.

Das Dock verfügt über ein Befestigungssystem, so dass es in Verbindung mit dem StarTech.com Montagezubehör (separat erhältlich) montiert werden kann. Unser Montagezubehör ermöglicht die Befestigung am VESA-Halter an der Rückseite eines Monitors oder an einer beliebigen flachen Oberfläche. Die folgenden Halterungen sind mit diesem Produkt kompatibel:

SSPMSUDWM - Halterung für Dockingstation
SSPMSVESA - VESA Halterung für Dockingstation

Steigern Sie Ihre Produktivität und Geräteverwaltung mit der StarTech.com Connectivity Tools Software

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer Vielzahl von IT-Konnektivitätszubehör kompatibel ist. Die Software-Suite umfasst:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und Speichern von benutzerdefinierten Fenster-Layouts.

Mac Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren Sie angeschlossene USB-Geräte.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglichen Sie Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.

Für weitere Informationen und um die StarTech.com Connectivity Tools Anwendung herunterzuladen, besuchen Sie bitte: www.StarTech.com/Connectivity-Tools
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1800 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
402 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
9 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
180 W
Externes Netzteil
Ja
Kompatible Steckertypen
EU, UK
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL9510, Parade - PS186, Realtek - RTL8211F
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.