Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - Einzelmonitor 4K 60Hz Ultra HD HDR - HDMI 2.0 KVM Switch mit 2 Port USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID, Audio - Hotkey - TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - Einzelmonitor 4K 60Hz Ultra HD HDR - HDMI 2.0 KVM Switch mit 2 Port USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID, Audio - Hotkey - TAA
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - Einzelmonitor 4K 60Hz Ultra HD HDR - HDMI 2.0 KVM Switch mit 2 Port USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID, Audio - Hotkey - TAA
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - Einzelmonitor 4K 60Hz Ultra HD HDR - HDMI 2.0 KVM Switch mit 2 Port USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID, Audio - Hotkey - TAA
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - Einzelmonitor 4K 60Hz Ultra HD HDR - HDMI 2.0 KVM Switch mit 2 Port USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID, Audio - Hotkey - TAA
StarTech.com 4 Port HDMI KVM Switch - Einzelmonitor 4K 60Hz Ultra HD HDR - HDMI 2.0 KVM Switch mit 2 Port USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) und 4x USB 2.0 HID, Audio - Hotkey - TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92042733
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431HU34K6
EAN/GTIN:
     0065030882019
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
KVM Umschalter mit USB | TAA konform | USB 3.0 Hub | HDMI 2.0 | Digitales und analoges AudioDieser KVM-Switch mit vier Anschlüssen kombiniert digitale 4K-Displayfunktionen (60 Hz) mit der Steuerung von bis zu vier angeschlossenen Computern.Unterstützung von 4K 60Hz-Bildern und vollständigem AudioDer HDMI KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz. Er steuert einen großen Monitor in voller 4K-Auflösung. Mit EDID- und HDCP-Signal-Emulation, sodass die Monitore immer synchronisiert bleiben für schnellere Schaltzeiten und Beibehalten der Desktop-Einstellungen, um eine Unterbrechung des Workflows zu vermeiden.Mit Unterstützung für digitales Audio (mit unterstützenden Monitoren und Quellen) und separatem 3,5 mm Stereo-Audio bietet der HDMI 2.0 KVM-Switch vollständige Audio-Kompatibilität.Integrierter USB-HubDer integrierte USB 3.0-Hub ermöglicht die gemeinsame Nutzung von zwei Peripheriegeräten (zusätzlich zu Tastatur und Maus) durch die angeschlossenen Computer, als wären sie direkt mit Ihrem Host-Computer verbunden, wodurch die Kosten doppelter Geräte wie Drucker und Scanner entfallen.Kompatibel mit Windows, Mac und LinuxDieser HDMI KVM-Switch unterstützt Windows; Mac- und Linux-Betriebssysteme sind aber ebenfalls kompatibel.Einfach zu bedienenMit den Tasten an der Vorderseite können Sie einfach zwischen den Systemen wechseln und die automatische Scanfunktion aktivieren. Die Hotkey-Funktion ermöglicht schnellen Zugriff auf jedes System, während ein Summton das Umschalten bestätigt.StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore.Der DisplayPort KVM-Switch mit vier Anschlüssen wird mit einer 2-jährigen-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
409 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
1800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
143000 h
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
EU, UK, US
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Scanning interval
3,8,15,30 s
Chipsatz
Genesys Logic - GL3523
Audio-Kanäle
7.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der Mikrofoneingänge
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
545 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,53*
€ 577,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,67*
€ 576,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,45*
€ 558,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,29*
€ 531,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.