Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust....
Gehäuseeinheit PASE60-N-FA105 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind...
NKE 10180278 Spannlager UC205-100 Innen-Ø 25,4 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm Innen 25,4 mm Außen 52 mm Breite 34,1 mm Gewicht 0,44 kg EAN 9008745739897 Bohrung zylindrische Bohrung Material Standa...
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust....
Gehäuseeinheit PASEY12 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager ...
NKE 10180280 Spannlager UC206-102 Innen-Ø 28,58 mm Außen-Ø 62 mm Breite38,1 mm Innen 2858 mm Außen 62 mm Breite 38,1 mm Gewicht 0,33 kg EAN 9008745741814 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stand...