Innendurchmesser = 17mm Außendurchmesser = 65.1mm Material = Stahl Statische Traglast = 4750N Dynamische Traglast = 10100N Spannlager mit Gummi-Interliner. Spannlager der Marke INA der Schaeffler-G...
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust....
Y-Lager YAR 205-015-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 205-015-2F, YAR 205-015-2F, SKF, Y-Lager
Gehäuseeinheit PASEY35-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lage...
NKE 10180284 Spannlager UC207-106 Innen-Ø 34,92 mm Außen-Ø 72 mm Breite42,9 mm Innen 3492 mm Außen 72 mm Breite 42,9 mm Gewicht 0,47 kg EAN 9008745739927 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stand...
E35-XL-KLL, Spannlager mit Exzenter-Spannring BEIDSEITIG VERLAENGERTER INNENRING entspricht auch E35-KLL entspricht auch E35-KLLH, Fabrikat: Schaeffler