Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RALE20-XL-NPP-FA106 Stahl Spannlager, Innen-Ø 20mm, Traglast 5000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371532
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RALE20-XL-NPP-FA106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 42mm
Material = Stahl
Statische Traglast = 5000N
Dynamische Traglast = 10000N

Spannlager mit exzentrischem Stellring. Die klassischen Spannlager der Marke INA der Schaeffler-Gruppe sind mit einer Sicherungshülse auf der Welle angeordnet. Sie sind für Lageranordnungen mit einer konstanten Drehrichtung geeignet oder bei geringer Geschwindigkeit und Last für eine wechselnde Drehrichtung. Der Stellring wird vorzugsweise in Drehrichtung festgezogen und mit einem Gewindestift gesichert. Diese Sicherungsmethode verhindert Schäden an der Welle und kann leicht wieder gelöst werden. Die P-Dichtung besteht aus zwei verzinkten Stahlblech-Unterlegscheiben mit zwischenliegendem NBR-Teil und vorinstallierter Dichtlippe in Axialrichtung. Die R-Dichtung besteht aus zwei verzinkten, nach außen erweiterten und nach unten abgewinkelten Stahlblech-Unterlegscheiben mit einem zwischenliegenden NBR-Teil und einer radial vorinstallierten Dichtlippe. Besserer Schutz gegen mechanische Beschädigung. Aufgrund des Platzes zwischen den erweiterten und abgewinkelten Stahlblech-Unterlegscheiben übermäßig großer Schmiermittelbehälter. Verwendung bei Spannlagern mit auf beiden Seiten erweitertem Innenring. Um die Dichtlippe vor mechanischer Beschädigung zu schützen, ist die äußere Stahlblech-Unterlegscheibe weiter nach unten bis zum Innenring des Lagers erweitert. Es gibt sowohl Lager mit einem kugelförmigen (GRAE.-NPP-B und GE.-KKR-B) als auch mit einem zylindrischen Außenring (RAE.-NPP und RALE.-NPP). Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Geschützt gegen Reibkorrosion. Wellendurchmesser von 12 mm bis 60 mm (RAE.NPP) und (GRAE.-NPP-B). Wellendurchmesser von 20 mm bis 30 mm (RALE.NPP). Wellendurchmesser von 17 mm bis 120 mm (GE.-KKR-B). Anhänge. FA106 – Spezieller Geräuschmessung ausgesetztes Lager. B – Lager mit speziellem Außenring. NPP – Dichtlippen auf beiden Seiten (Typ-P-Dichtung). KRR – Dichtlippen auf beiden Seiten (Typ-R-Dichtung)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
42mm
Material:
Stahl
Statische Traglast:
5000N
Dynamische Traglast:
10000N
Weitere Suchbegriffe: spannlager, spannlager id20mm, 1371532, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, INA, RALE20XLNPPFA106, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
196
2
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,73*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,82*
1 Tag
65
1
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 16,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,16*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.686,17*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.688,26*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,75*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.