| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00142603 Herst.-Nr.: CUC205-16 EAN/GTIN: 3413529578658 |
| |
|
| | |
| Spannlager, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 52 | Baureihe: | CUC200 | Breite in mm: | 34 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 25,4 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,91* | € 13,00* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,9094* | € 13,0594* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 10,25* | € 15,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,64* | € 17,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,53* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|