Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust....
Y-Lager YAR 205-100-2F Beidseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YAR 205-100-2F, YAR 205-100-2F, SKF, Y-Lager
Gehäuseeinheit PASEY40-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lage...
NKE 10180285 Spannlager UC207-107 Innen-Ø 36,52 mm Außen-Ø 72 mm Breite42,9 mm Innen 3652 mm Außen 72 mm Breite 42,9 mm Gewicht 0,45 kg EAN 9008745739934 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stand...
Gehäuseeinheit RASE30-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager...
Innendurchmesser = 20mm Außendurchmesser = 65.1mm Material = Stahl Statische Traglast = 6600N Dynamische Traglast = 13600N Spannlager mit Gummi-Interliner. Spannlager der Marke INA der Schaeffler-G...
Diese Kugellagereinheiten mit quadratischem Flansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem...