Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100F3BBC 35M-TPZM SKF Y-Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968081997b.jpg
0901d1968081997b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100F3BBC 35M-TPZM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     F3BBC 35M-TPZM
EAN/GTIN:
     7316577878007
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Vorteile: Chemikalienbeständig;Mit nichttoxischem, lebensmittelverträglichen Fett auf Lebensdauer geschmiert;Leicht;RobustTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, F3BBC 35M-TPZM, 100F3BBC 35M-TPZM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
34 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 104,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 86,12*
€ 112,28*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 182,25*
1
Frei Haus
ab € 289,63*
€ 342,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 522,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.