| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976737133 Herst.-Nr.: 10180278 EAN/GTIN: 9008745739897 |
| |
|
| | |
| NKE 10180278 Spannlager UC205-100 Innen-Ø 25,4 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm Innen 25,4 mm Außen 52 mm Breite 34,1 mm Gewicht 0,44 kg EAN 9008745739897 Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ballig Befestigung Gewindestifte Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
NKE 10180278 Spannlager UC205-100 Innen-Ø 25,4 mm Außen-Ø 52 mm Breite34,1 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | eClassID: | 23050802 | HerstellerNr: | 10180278 | Werksnummer: | 10180278 | Länge netto mm: | 0,06 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager | Ausfuehrung: | Breite34,1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,57* | € 12,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,49* | € 15,92* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,14* | € 18,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,11* | € 18,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 687,58* | € 755,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|