Y-Lager 1726305-2RS1 Kugelige Aussenringmantelflaeche Schleifende Dichtscheiben aus synthetischem Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten, 1726305-2RS1, 1726305-2RS1, SKF, Y-Lager
NKE 10177052 Spannlager AEL206-102 Innen-Ø 28,58 mm Außen-Ø 62 mm Breite35,7 mm Innen 2858 mm Außen 62 mm Breite 35,7 mm Gewicht 0,335 kg EAN 9008745741678 Bohrung zylindrische Bohrung Material Sta...
INA 204 NPPB Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 14 mm Gewicht 0,09 kg EAN 4012802783322 Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring ballig Befestigun...
INA 10126016 Spannlager GYE35 KRRBFA107VA Breite42,9 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 42,9 mm Gewicht 0,46 kg EAN 4054362377832 Außenring ballig Befestigung Gewindestifte Innenring beidseitig verb...
INA 207 KRRBAH02 Spannlager Innen-Ø 31,8 mm Außen-Ø 72 mm Breite25 mm Innen 31,8 mm Außen 72 mm Breite 25 mm Gewicht 0,35 kg EAN 4012802782745 Außenring ballig Befestigung keine zusätzliche Befesti...
Innendurchmesser = 50mm Außendurchmesser = 90mm Die SKF-Einsatzlager mit Bohrungsdurchmesser 50 mm und Außendurchmesser 90 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serien 62 und 63, h...