Gehäuseeinheit PASE20-N-FA125 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind...
Innendurchmesser = 45mm Außendurchmesser = 85mm Die SKF-Einsatzlager mit Bohrungsdurchmesser 45 mm und Außendurchmesser 85 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serien 62 und 63, h...
Innendurchmesser = 40mm Außendurchmesser = 80mm Die SKF-Einsatzlager mit einem Bohrungsdurchmesser von 40 mm und einem Außendurchmesser von 80 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der...
Y-Lager 1726212-2RS1 Kugelige Aussenringmantelflaeche Schleifende Dichtscheiben aus synthetischem Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten, 1726212-2RS1, 1726212-2RS1, SKF, Y-Lager
INA Gehäuseeinheit PASE20-TV-FA125.4 Gehäuseeinheiten PASE20-TV-FA125.4 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um F...