| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040074434 Herst.-Nr.: 207 KRRBAH02 EAN/GTIN: 4012802782745 |
| |
|
| | |
| INA 207 KRRBAH02 Spannlager Innen-Ø 31,8 mm Außen-Ø 72 mm Breite25 mm Innen 31,8 mm Außen 72 mm Breite 25 mm Gewicht 0,35 kg EAN 4012802782745 Außenring ballig Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Bohrung Sechskantbohrung Dichtung beidseitig Lippendichtung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Spannlager 207 KRRBAH02 ID 31,8mm AD 72mm Breite25mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 207 KRRBAH02 | Werksnummer: | 10070150 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,40* | € 32,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,809* | € 34,619* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,71* | € 34,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,99* | € 34,85* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2.081,65* | € 2.165,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|