Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 204 NPPB Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 204 NPPB Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
INA 204 NPPB Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
INA 204 NPPB Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000321798
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     204 NPPB
EAN/GTIN:
     4012802783322
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
INA 204 NPPB Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
Innen 20 mm
Außen 47 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,09 kg
EAN 4012802783322
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Außenring ballig
Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring kein verbreiterter Innenring
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager 204 NPPB ID 20mm AD 47mm Breite14mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204 NPPB
Werksnummer:
10047994
Länge netto mm:
0,58
Breite netto mm:
0,56
Höhe netto mm:
0,26
Gewicht netto Kg:
0,090000
Breite brutto mm:
14,00
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
20,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,40*
2 Tage
384
1
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 10,79*
3 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 10,85*
2 Tage
384
1
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 12,13*
Lager 1955
384
1
Frei Haus
ab € 692,75*
€ 737,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,31*
€ 877,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,59*
€ 868,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,79*
€ 849,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,81*
€ 839,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 696,45*
€ 828,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 692,75*
€ 824,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.