Gehäuseeinheit PASE17 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...
NKE 10177049 Spannlager AEL204-012 Innen-Ø 19,05 mm Außen-Ø 47 mm Breite31 mm Innen 1905 mm Außen 47 mm Breite 31 mm Gewicht 0,17 kg EAN 9008745741470 Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard...
Innendurchmesser = 25mm Außendurchmesser = 52mm Die SKF-Einsatzlager mit Bohrungsdurchmesser 25 mm und Außendurchmesser 52 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serien 62 und 63, h...