INA Gehäuseeinheit PASE25-TV-FA125.4 Gehäuseeinheiten PASE25-TV-FA125.4 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um F...
NKE 10177056 Spannlager AEL207-107 Innen-Ø 36,51 mm Außen-Ø 72 mm Breite38,9 mm Innen 3651 mm Außen 72 mm Breite 38,9 mm Gewicht 0,45 kg EAN 9008745741692 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stan...
Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 72mm Die SKF-Einsatzlager mit Bohrungsdurchmesser 30 mm und Außendurchmesser 72 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serien 62 und 63, h...
Gehäuseeinheit PASE30-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager...
Y-Lager 1726310-2RS1 Kugelige Aussenringmantelflaeche Schleifende Dichtscheiben aus synthetischem Kautschuk mit Stahlblecharmierung auf beiden Seiten, 1726310-2RS1, 1726310-2RS1, SKF, Y-Lager
NKE 10177057 Spannlager AEL208-108 Innen-Ø 38,1 mm Außen-Ø 80 mm Breite43,7 mm Innen 38,1 mm Außen 80 mm Breite 43,7 mm Gewicht 0,64 kg EAN 9008745741708 Bohrung zylindrische Bohrung Material Stand...
INA 207 NPPB Spannlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 17 mm Gewicht 0,27 kg EAN 4012802782813 Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring ballig Befestigun...