INA 201 NPPB INA Spannlager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite10 mm Innen 12 mm Außen 32 mm Breite 10 mm Gewicht 0,03 kg EAN 4012802807363 Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring ballig Befest...
10090402 Spannlager UC212 D1 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite65,1 mm Innen 60 mm Außen 110 mm Breite 65,1 mm Gewicht 1515 kg EAN 4547359232820 Käfig Stahlblechkäfig Dichtung beidseitig schleifen...
Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 62mm Die SKF-Einsatzlager mit Bohrungsdurchmesser 30 mm und Außendurchmesser 62 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serien 62 und 63, h...
Gehäuseeinheit PASE15 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager u...