PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Haltestrom: 300 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualif...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 80 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstanda...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 390 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 120 mA Zeit zur Auslösung: 0.2 s Qualif...
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.5 A Zeit zur Auslösung: 25 s Qualifizierungsstandard ...
Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.3 s Haltestrom: 160 mA Nennspannung: 48 VDC Nennstrom, max.: 10 A Auslösestrom: 450 mA Betriebstempe...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 80 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizierungsstandar...
Gasentladungsröhre, SG230, LITTELFUSE Dieser GDT bietet hohe Überspannungswerte in einem Miniaturgehäuse, das für die Oberflächenmontage auf Leiterplatten ausgelegt ist. Die niedrige Einfügungsdämp...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstan...
Überspannungsableiter, B88069X9731T303, EPCOS Der B88069X9731T303 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an S...