Sirene mit Blinklicht 104dB, 12VDC, 200mA SA913FTSirene mit Blinklicht (rot), zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Betrieb...
Sirene mit Sabotagesicher. 104dB, 12VDC, 110mA SA913TSirene mit Sabotagesicherung, zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Be...
Sygonix SY-5044464 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC Alarm Sirene Bis zu 110 dB Schalldruck Impulston mit ca. 2500 Hz 12 V/DC Spannungsversorgung Die geringen Abmessungen machen eine verdeckte Installatio...
Piezo-Sirenen Typ EKULIT RSP-5018. Sehr klein, mit integriertem Schwingkreis und Litzenanschluss; Betrieb: 6,0 bis 14 V, Stromaufnahme: max. 150 mA, Frequenz: 1,5 bis 3,5 kHz, Lautstärke: 105 dB, B...
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur ...
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur ...
Sirenen Typ Digisound B/SE 128. Mit 28 unterschiedlichen Tonarten; Betriebsspannungsbereich: 10 bis 30 VDC, Stromaufnahme: 32 mA, Lautstärke in 1, 0 m Abstand: 100 ±2,0 dB (A), Frequenz-Toleranz: ±...
Am Ende der Alarmkette sorgen Signalgeber dafür, dass der Täter aufgibt und schnelle Hilfe kommt. Zudem vereiteln sichtbar montierte Alarmgeber durch bloße Abschreckung viele Einbrüche. Ob grelles ...
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur ...
33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC Innensirene Alarmsirene Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage 110 dB laute Sirene Mit niedriger Stromaufnahme Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dien...
Alarmsirene mit Blitzlicht, 12 V-, 110 dB, weiß/rot Universell einsetzbare Alarmsirene mit rotem LED Blitzlicht. Einsetzbar für automatische Türen, Tore oder in der Sicherheitstechnik im Innenberei...
Elektrische Sirene weiß SIR 8902WSDie Elektronische Sirene ist für das System M geeignet ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber ist von Werk aus mit einem Basismodul vom System M kombi...