33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC Innensirene Alarmsirene Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage 110 dB laute Sirene Mit niedriger Stromaufnahme Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dien...
Alarmsirene mit Blitzlicht, 12 V-, 110 dB, weiß/rot Universell einsetzbare Alarmsirene mit rotem LED Blitzlicht. Einsetzbar für automatische Türen, Tore oder in der Sicherheitstechnik im Innenberei...
Alarmsirene, 100 mm, 6...12 V-, 15 W, 110 dB Alarmhorn mit extrem lauter, durchdringender Signaltonfolge (High/Low). Geeignet zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Alarmhorn mit extrem lauter, du...
Twin-Alarmsirene mit Blitzlicht, 12 V-, 110 dB, rot Extrem laute Alarmsirene für Aufputzmontage, mit 2 Piezo Lautsprecher-Elementen und 4 Blitzlampen. Einsetzbar für automatische Türen, Tore oder i...
Backup-Sirene G.A.S.-pro Die Back up Sirene alarmiert anders als eine herkömmliche Sirene: Nicht nur durch ein positives (+12V) oder negatives (GND) Auslösesignal (Trigger), sondern auch bei Ausfal...
Sirene in einem Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung, mit aufgesetzter Blitzleuchte. Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt. Die Alarmgeber sind auf einer Klemmleiste ver...