| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1175230-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 33133 EAN/GTIN: 4015162331332 |
| |
|
| | |
| 33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC
Innensirene Alarmsirene
Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage 110 dB laute Sirene Mit niedriger Stromaufnahme
Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dient zur Abschreckung und Warnung gegen Eindringlinge und kann z.B. an eine Alamanlage mit 12 V/DC Alarmausgang verdrahtet werden.
Ausstattung: Mit Anschlusslitzen · Für den Innenbereich (IP20).
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/DC · Einsatzort: Innenbereich · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Schalldruck (max.): 110 dB · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme: 100 mA
Lieferumfang: Innensirene
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 85 x 55 x 32 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Schutzart: | IP20 | Material (Details): | Kunststoff | Schalldruck (max.): | 110 dB | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Einsatzort: | Innenbereich | Stromaufnahme: | 100 mA | Produkt-Art: | Alarmsirene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlenmonoxidmelder, Piezo Sirene, Alarmsirene, Sirene, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, sirene 12v 110db, innensirene, alarm summer 12v, 4015162331332, 33133, AS05 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,81* | € 11,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,18* | € 11,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,33* | € 12,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,56* | € 12,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|