Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene, 20 dB, 12 VDC, 30 mA, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene, 20 dB, 12 VDC, 30 mA, weiß
Sirene, 20 dB, 12 VDC, 30 mA, weiß
Sirene, 20 dB, 12 VDC, 30 mA, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-32M8710
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     B/SE128 WS 12/24V-
EAN/GTIN:
     4099891541323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
alarmsirene
Sirenen Typ Digisound B/SE 128. Mit 28 unterschiedlichen Tonarten; Betriebsspannungsbereich: 10 bis 30 VDC, Stromaufnahme: 32 mA, Lautstärke in 1, 0 m Abstand: 100 ±2,0 dB (A), Frequenz-Toleranz: ±0,15 %, Einschaltzeit: 1,5 ms, Einschaltstrom: max. 30 mA, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Gewicht: 300 g, Synchronbetrieb: automatisch, Schutzart: IP 65, Höhe: 100 mm, Gehäusematerial: ABS, Lautstärkedämpfung: 20 dB, Unterteil: Flachausführung, Höhe: 81,5 mm. Typ: B/SE 128, Sirene, weiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirene
Einbaudurchmesser:
93 mm
Farbe:
weiß
Nennstrom:
30 mA
Resonanzfrequenz:
3500 Hz
Schalldruckpegel:
20 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.3771 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: digisound sirene, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene, Mehrtonsirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.