Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Sirene, 105 dB, 12 VDC, 150 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezo-Sirene, 105 dB, 12 VDC, 150 mA, schwarz
Piezo-Sirene, 105 dB, 12 VDC, 150 mA, schwarz
Piezo-Sirene, 105 dB, 12 VDC, 150 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32M840
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     RSP-5018
EAN/GTIN:
     4099891541316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Sirene
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 12v
Piezo-Sirenen Typ EKULIT RSP-5018. Sehr klein, mit integriertem Schwingkreis und Litzenanschluss; Betrieb: 6,0 bis 14 V, Stromaufnahme: max. 150 mA, Frequenz: 1,5 bis 3,5 kHz, Lautstärke: 105 dB, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C, Gehäuse: ABS, schwarz, Maße: D 50, H 18 mm. Typ: RSP–5018, Piezo–Sirene
Weitere Informationen:
Ausführung:
Piezo-Sirene
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
150 mA
Resonanzfrequenz:
1500 Hz
Schalldruckpegel:
105 dB
Spannung:
12 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02743 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: piezo sirene, sirene 105 db, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Piezosignalgeber, Piezo-Sirene, Signalsirene, Warntonsirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.