Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS SG1681 Alarmläutwerk 100 dB Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS SG1681 Alarmläutwerk 100 dB Rot, Weiß
ABUS SG1681 Alarmläutwerk 100 dB Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-17911134
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1681
EAN/GTIN:
     4043158008746
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmsirene
Sirene
Am Ende der Alarmkette sorgen Signalgeber dafür, dass der Täter aufgibt und schnelle Hilfe kommt. Zudem vereiteln sichtbar montierte Alarmgeber durch bloße Abschreckung viele Einbrüche. Ob grelles Xenon-Blitzlicht oder lautstarke Sirene - diese Alarmgeber schlagen den Täter in die Flucht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Warnung Dezibel
100 dB
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Zertifizierung
IP 34
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.