Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Zur Anwendung in SHERPA® und VARIO® Sichttafelsystemen. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in SHERPA® und VARIO Sichttafelsystemen • Für DIN A4 ...
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumen...
Klarsichttafel, VE 10 Stk, für DIN A4, rot. Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen, stabile Metalldrehzapfen. Alle Tafeln in eine...
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Mit angespritztem Pin für Tafelträger mit Lochleiste. • Sichttafel aus Polypropylen mit angespritztem Pin zur Aufnahme in Tafelträgern mit Lochleiste (ni...
Sichttafel aus Hartfolie für DIN A4 Informationen. Mit Universallochung und angeschweißtem Tab. • Sichttafel aus glasklarer Hartfolie für DIN A4 Informationen • Ideal für Preislisten, Katalogseiten...
Speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Die Sichttafel kann überall dort benutzt werden, wo in feuchten Räumen gearbeitet wird oder in der Umgebungsluft viel Staub, Abrieb oder andere Partikel zu...
Kunststoffrahmen DIN A4 rot Set bestehend aus: 1 Kunststoff-Einzelrahmen 2 transparenten Schutzfolien (0,3 mm stark, nicht selbstklebend) 2 transparenten Wandhaltern
Dokumentenhalter, selbstklebend, A4 oder A5 Entdecken Sie die volle Flexibilität für alle Aushänge, Poster und Pläne: Was Sie auch präsentieren möchten, mit dem selbstklebenden Dokumentenhalter bri...
SHERPA Sichttafel-Sortiment DIN A4 aus Polypropylen bestehend aus: 5 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen rot Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen mit Zapfenmechanik. dokumentenecht, scannertauglich...
Infotafel aus PP für DIN A4 Informationen. Mit versetzbarer Aufhängung. • Infotafel aus Polypropylen mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Für DIN A4 Informationen, z.B. Sicherheitshinweise,...
Sichttafel NOVUS DIN A4 rot. Werkstoff: Kunststoff. Material des Rahmens: Kunsttoff mit Drehzapfen. Komplexe Informationen immer griff- und lesebereit, an einer langen Seite offen. Verwendung für P...
Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe: rot; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Version: Standard. einfarbige Ausführung auf Anfrage.
TARIFOLD SICHTTAFELN EASY LOAD Die ultimative Sichttafel: Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell. 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4, passen in fast alle Tarifold Sichttafels...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten ...
Stabile und durchsichtige wassergeschützte Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Verschluss mit Druckverschluss unten....
Für die Präsentation und das vor allem einfache Einrahmen von Informationen und Dokumenten. Präsentationsrahmen aus starkem ABS Kunststoff. Ganz ohne Nägel und Schrauben werden Informationen einfac...
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten ...
Stabile und durchsichtige, vor Wasser geschützte Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Mit Kunststofföse. Schließung m...
Rahmen, rot, Kunststoff, DIN A4, Lieferung inklusive Halter zur Wandmontage Rahmen, für betriebliche Informationen wie Betriebsanweisungen, Richtlinien oder Datenblätter, bruchsicher, mit stabiler,...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
Stabile und durchsichtige PVC Standard Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Reflexfrei. Auch für Revo Drehständer 560300 un...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit 4 Zusatzfolien (10 Seiten insgesamt auf 1 Sichttafel). Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahm...
Stabile und durchsichtige wassergeschützte magnetische Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Verschluss mit Druckversc...
Stabile, flexible und durchsichtige selbsthaftende Sichttafel mit einem strapazierfähigen, flexiblen kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt und 2 selbstklebenden wiederablösbaren Streifen. So bek...
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Meta...
mit Profilrahmen · DIN A4 · matte, reflexionsarme PP-Folie mit stabilem, voll umlaufendem farbigen PP-Rahmen · Folie dokumentenecht und scannertauglich · mit Reitern nachrüstbar, zum Aufstecken auf...