Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dry Pocket Sichttafel Standard A4 rot 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI134603
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     134603
EAN/GTIN:
     3377991346033
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Aushang-Schutzhülle
Stabile und durchsichtige wassergeschützte Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Verschluss mit Druckverschluss unten. Reflexfrei.
Format: DIN A4. Farbe rot.
Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
400 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991346033
Artikelnummer des Herstellers:
134603
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold klarsichttafel a 4 rot, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,93*
€ 26,57*
14 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 39,06*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 41,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.