Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrahmen DIN A4 rot, Kunststoff, 210x297 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55518
55518
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55518
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2565A4R
EAN/GTIN:
     4060081008179
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafel rot a4
Kunststoffrahmen DIN A4 rot
Set bestehend aus:
1 Kunststoff-Einzelrahmen
2 transparenten Schutzfolien (0,3 mm stark,
nicht selbstklebend)
2 transparenten Wandhaltern
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2565A4R
Farbe:
Rot
Format:
DIN-A4
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Kunststoffrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,78*
€ 14,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,50*
€ 13,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,45*
€ 12,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,87*
€ 10,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,71*
€ 10,36
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 8,36*
€ 9,95
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 8,02*
€ 9,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,09*
€ 7,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.