Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dry Pocket Sichttafel mit Öse A4 Rot 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-154063
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     154063
EAN/GTIN:
     3377991540639
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile und durchsichtige, vor Wasser geschützte Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Mit Kunststofföse. Schließung mit Druckverschluss unten. Reflexfrei. Format: DIN A4. Farbe rot. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
23 cm
Höhe:
34,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
555 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991540639
Artikelnummer des Herstellers:
154063
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,09*
€ 32,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.