Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, rot
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-558203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     558203
EAN/GTIN:
     4005546507248
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
durable sichttafeln a4 rot
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Mit angespritztem Pin für Tafelträger mit Lochleiste. • Sichttafel aus Polypropylen mit angespritztem Pin zur Aufnahme in Tafelträgern mit Lochleiste (nicht mit anderen SHERPA® Systemen kompatibel) • Für DIN A4 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Papiereinschub von oben • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5582
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 342 mm x 5 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichttafel, sichttafelsystem, sichttafel-system
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.