Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dry Pocket Sichttafel Standard magnetisch A4 rot 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-134663
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     134663
EAN/GTIN:
     3377991346637
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile und durchsichtige wassergeschützte magnetische Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff (PVC) mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Verschluss mit Druckverschluss unten. 30 mm breiter Magnetstreifen oben. Reflexfrei.
Format: DIN A4. Farbe rot.
Packung mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
24 cm
Höhe:
37 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
555 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991346637
Artikelnummer des Herstellers:
134663
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichtrahmen rot, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,19*
€ 52,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.