| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-561303 Herst.-Nr.: 561303 EAN/GTIN: 4005546571348 |
| |
|
| | |
| Infotafel aus PP für DIN A4 Informationen. Mit versetzbarer Aufhängung. • Infotafel aus Polypropylen mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Für DIN A4 Informationen, z.B. Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitungen, Telefonverzeichnisse etc. • Reflexionsarm, scannertauglich und dokumentenecht • Mit versetzbarer Aufhängung, hoch und quer einsetzbar • 5 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5613 | Außenmaße (B x H x L/T): | 235 mm x 322 mm x 5 mm | Farbe: | Rot | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 2 Blatt | Ausrichtung: | hoch / quer | Serie: | SHERPA® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |