Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A4 in Rot 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm Öffnung an der langen Seite


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-114103
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114103
EAN/GTIN:
     3377991141034
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm liegen dem Pack bei (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A4. Für Wandelemente, Tischständer und Drehständer. Öffnung seitlich. Farbe rot. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
23 cm
Höhe:
34,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
560 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991141034
Artikelnummer des Herstellers:
114103
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichtrahmen rot, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,12*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,90*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,77*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.