Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln 'Sherpa', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Sichttafeln für Sichttafelsystem -Sherpa- (verschiedene Ausführungen)
Anwendungsbeispiele: Sichttafeln für Sichttafelsystem -Sherpa- (verschiedene Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-90.9437.3
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823923
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafel rot a4
  • Größe: DIN A4 Format
  • Material: PP (umlaufender Rahmen)
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Größe:
DIN A4 Format
Material:
PP (umlaufender Rahmen)
Verpackungseinheit (VPE):
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Durable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 80,96*
Zubehör
Wolk
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.