Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 3-101-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 3-101-000
Abdeckung für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 3-101-000
Artikel-Nr.:
     4502-46G6053
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-101-000
EAN/GTIN:
     4099889174427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 3-101-000, Schurter Technische Daten * Sicherungseinsatz: 5 x 20 oder 6.3 x 32 mm * Lagerbedingungen: 0°C to 60°C * Material: Abdeckung , Thermoplast UL 94V-0 * Betriebstemperatur: -40° C - 85° C
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter OGD/OGD-SMD
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 10a, Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Abdeckkappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,94*
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 0,49*
Zubehör
Schurter
0031.8242
ab € 81,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.