Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1587915 TC-R3-32AA1 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640931
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587915
EAN/GTIN:
     4064161300108
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
tru components sicherungshalter
Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr leichtes Wechseln der defekten Sicherung. Sehr große Belastbarkeit
Lieferumfang:
Lieferung mit rotem 200 mm Kabel.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
32 V/DC
Typ:
TC-R3-32AA1
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
20 A
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Querschnitt:
2 mm²
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung 5 x 20 mm
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-R3-32AA1, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.