Halter für Sicherungen, 01550900M, LITTELFUSE Der OMNI-BLOK-Sicherungsblock bietet eine Lösung für die effiziente Installation und den einfachen Austausch von Miniatur-Nano²-Sicherungen für die Obe...
Haltefedern für Sicherungen 10,3 x 38 mm Typ Eska 120.600. Aus Bronze, verzinnt; Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 600 V. Typ: 120.600, Haltefeder
Sicherungshalter Clip, 8040.2002, SCHURTER Hochbelastbare Sicherungsklemme für hohe Nennspannungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, vernickelte Beschichtung, Leiterplattenmontage. Feat...
Sicherungshalter Clip, 8040.2005, SCHURTER Hochbelastbare Sicherungsklemme für hohe Nennspannungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, verzinnt, Leiterplattenmontage. Features * Ausgezeic...
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage Sicherungsgröße = 5 x 20 mm, 6.3 x 32 mm Strom = 16A Betriebsspannung = 600V ac Zustandsanzeige = Nein Kontaktmaterial = Bronze, verzinnt CEI 257, CSA, U...
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Sicherungsgröße = ATO Strom = 210A Schutzart = IP67 Abgedichteter ATO-Sicherungshalter. Die kompakte hartverdrahtete HWA20 Box nimmt bis zu 10 ATO-Sicherun...
Sicherungsclip, 8040.2012, Schurter Schwere Dute-Sicherungsklemme, ausgelegt für hohe Nennspannungen, geeignet für E-Mobility-Sicherungseinsatz. Features * Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis...
Serie = NH Sicherungsgröße = 71 Länge = 26.2mm Höhe = 13.2mm Material Abdeckung = Polyamid Zur Verwendung mit = Sicherung 5 x 20 mmmm Erfüllt DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636. Lloyd's Register of Shi...
Sicherungsclip, 8040.2015, Schurter Schwere Dute-Sicherungsklemme, ausgelegt für hohe Nennspannungen, geeignet für E-Mobility-Sicherungseinsatz. Features * Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis...