Sicherungshalter 22x58 125A 2-p. CMS222Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern Modulostar . Die modularen Sicherungshalter sind fingersicher e...
Sicherungshalter UL 22x58 125A 2-p MS US222MIDas Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersic...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Nennspannung, V DC: - Produktpalette: HHB Series Halteranschlüsse: Crimp Nennspannung V AC: 32 V Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungshalter: Cartridge In L...
Sicherungshalter 14x51 50A 3+N-p. CMS143NMDie zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskret...
Sinuslive SH-150 Car-HiFi Mini-ANL Sicherungshalter Passend für (Sicherungshalter): 80 A Sinus Live Mini-ANL Sicherungshalter SH-150 Für Mini-ANL Sicherung bis 80 A Eingang und Ausgang bis 25 mm²-K...
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Deckel Typ = geschlitzt UL (16 A bei 250 V AC), CSA, Semko,...
Sicherungshalter 20x127 50A 1-p. MS PS201Sicherungshalter und Sicherungslasttrenner für Sicherungen 27x60 nach IEC 60947-3 (Klasse AC 20A), robuste Baugruppe, die thermisch und mechanisch widerstan...
Sicherungshalter 14x51 AC/DC750V 50A US143M2Das Mersen Produktsortiment umfasst eine umfangreiche Palette an innovativen Sicherungshaltern UltraSafe?. Die modularen Sicherungshalter sind fingersich...
Halteranschlüsse: Solder Lug Nennspannung V AC: 125 V Sicherungsstrom: 5 A Produktpalette: - Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) SVHC: To Be Advised Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1 Zoll Sicherung...
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 6.3A Betriebsspannung = 250V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Nein Serie = FX Zur Aufrechterhaltung der Dichtungswirkung die ...
Sinus Live ANL SH-200 Sicherungshalter Für ANL-Sicherungen bis 200 A Der spritzwassergeschützte Sicherungshalter für den Profi: Dieser extrem widerstandsarme und hochstromfähige Sicherungshalter da...
Isoliermuffe, 11327, BULGIN Diese Muffe bietet Isolierung gegen Stöße auf der Rückseite des Sicherungshalters. Das Material ist UL94V-0-zertifiziert und flammhemmend.