Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH Sicherungshalter-Abdeckung für 71 Sicherungen L. 26.2mm H. 13.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3759480
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M222513
EAN/GTIN:
     8430399005225
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
mersen sicherungshalter
sicherungshalter
Serie = NH
Sicherungsgröße = 71
Länge = 26.2mm
Höhe = 13.2mm
Material Abdeckung = Polyamid
Zur Verwendung mit = Sicherung 5 x 20 mm

Erfüllt DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636. Lloyd's Register of Shipping und Bureau Veritas. Anschlussklemmenabdeckung und Schutzhülse müssen separat bestellt werden. NH-Sicherungshalter. SMD-Sicherungshalter aus Polyester für NH00-Sicherungen. Kann zu mehrpoligen Modulen kombiniert werden Maximaler Nennkurzschlussstrom: 100 kA Nennspannung 690 Vac
Weitere Informationen:
Serie:
NH
Sicherungsgröße:
71
Länge:
26.2mm
Höhe:
13.2mm
Material Abdeckung:
Polyamid
Zur Verwendung mit:
Sicherung 5 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: nh00 sicherungssockel, 3759480, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungsabdeckungen, Mersen, M222513, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Covers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,40*
6
€ 5,46*
ab € 0,975*
€ 1,445*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,46*
19 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,57*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
G213170
ab € 1,54*
Zubehör
Mersen
F215170
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.