Sicherungsschublade, 4301.1214.06, SCHURTER Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Montage: Fingergriff und griffsicher, 1-polig, mit Spannungswähler
Sicherungshalter Typ = Oberflächenmontage Sicherungsgröße = ATO Strom = 210A Schutzart = IP67 Abgedichteter ATO-Sicherungshalter. Die kompakte hartverdrahtete HWA20 Box nimmt bis zu 10 ATO-Sicherun...
Sicherungsschublade, 4301.1214.08, SCHURTER Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Montage: Fingergriff und griffsicher, 1-polig, mit Spannungswähler
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung Strom = 63A Betriebsspannung = 400V ac Polzahl = 3P+N Schienen Typ = DIN 35 mm Paßschrauben Farbe = grau Sicherungshalter D01 und D02 für Montage auf DIN-Schienen...
Sicherungsschublade, 4301.1214.12, SCHURTER Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Montage: Fingergriff und griffsicher, 1-polig, mit Spannungswähler
Serie = NH Sicherungsgröße = 71 Länge = 26.2mm Höhe = 13.2mm Material Abdeckung = Polyamid Zur Verwendung mit = Sicherung 5 x 20 mm Erfüllt DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636. Lloyd's Register of Shipp...
Sicherungshalter-Schubladen Typ 4301. Ausführung Fingergrip: Schublade kann von Hand herausgezogen werden. Ausführung Extra Safe: zuerst muss der Gerätestecker gezogen werden, bevor mit Hilfe eines...
Sicherungshalter-Zubehör Typ = Isoliermutter UL-Zulassung. Die Abbildung zeigt die Sicherung in einer Baugruppe aus Batterieklemmenhalterung und Isoliermutter montiert. Schraubsicherungen Serie CF8...