Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator. Gemäß: IEC/EN: 60947-2 Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS S...
Chint 179695 NB1-63 3P B6 6kA DB Leitungsschutzschalter 3polig 6 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 3POL B-Char. 6A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=6 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=3 Schutz ...
Polzahl = 4P Strom = 80A Auslösecharakteristik = Typ B Serie = S800PV Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S804PV-SP80 Die ABB-Serie S800 ist ein 4-poliger Hochleistungs-Überlastschalte...
Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator. Gemäß: IEC/EN: 60947-2 Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS S...
Chint 179699 NB1-63 3P C13 6kA DB Leitungsschutzschalter 3polig 13 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 3POL C-Char. 13A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=13 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=3 Sch...
Polzahl = 4P Strom = 100A Auslösecharakteristik = Typ B Serie = S800PV Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S804PV-SP100 Die ABB-Serie S800 ist ein 4-poliger Hochleistungs-Überlastschal...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...