Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179684 NB1-63 3P B10 6kA DB Leitungsschutzschalter 3polig 10A 240 V, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S537112
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179684
EAN/GTIN:
     6925808302726
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig
leitungsschutzschalter
Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator.
Gemäß: IEC/EN: 60947-2
Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS Schalters
Features:
Nennspannung=240 V, 415 V
Nennstrom=10 A
Ausschaltvermögen=6 kA
Polzahl (num)=3
Lieferumfang:
LS-SCHALTER, 3POL B-Char. 10A 6KA
Weitere Informationen:
Tiefe:
78 mm
Höhe:
86 mm
Farbe:
blau + weiß
Breite:
54 mm
Nennspannung:
240 + 415 V
Auslöse-Charakteristik:
B
Isolationsklasse:
II + III
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
3
Ausschaltvermögen:
6 kA
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 6ka, Chint, NB1-63 3P B10 6kA DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.