Polzahl = 3P Strom = 16A Auslösecharakteristik = Typ C AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 6 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200L Überlastschaltertyp = MCB Länge = 69mm Montageart =...
Legrand 403436 Legrand 403436 Leitungsschutzschalter 25 A 230 V/AC,400 V/AC Legrand 403436 TX3 LS-Schalter C25A 1P Die C-Kennlinie ist für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen ...
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 32A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Chint 179710 NB1-63 3P C63 6kA DB Leitungsschutzschalter 3polig 63 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 3POL C-Char. 63A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=63 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=3 Sch...
Leitungsschutzschalter Resi9. 1 polig, 20A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Polzahl = 2P Strom = 10A Auslösecharakteristik = Typ C AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 6 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200L Überlastschaltertyp = MCB Länge = 69mm Montageart =...