Leitungsschutzschalter C2A 1-polig 10kA 404164Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 2 A, Bemessungsschaltvermöge...
Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator. Gemäß: IEC/EN: 60947-2 Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS S...
Chint 179653 NB1-63 2P B6 6kA DB Leitungsschutzschalter 2polig 6 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 2POL B-Char. 6A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=6 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=2 Schutz ...
Leitungsschutzschalter C32A 1-polig+N 10kA 404191Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungss...
Chint 179660 NB1-63 2P C20 6kA DB Leitungsschutzschalter 2polig 20 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 2POL C-Char. 20A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=20 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=2 Sch...
Motorschutzschalter TeSys GV4 mit thermischer und magnetischer Auslösung von 2A bis 115A Nennstrombelastung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakter und ergonomischer ...