Leitungsschutzschalter C32A 1-polig 10kA 404174Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 32 A, Bemessungsschaltvermö...
Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator. Gemäß: IEC/EN: 60947-2 Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS S...
Chint 179656 NB1-63 2P C10 6kA DB Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 2POL C-Char. 10A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=10 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=2 Sch...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800U schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50kA bei 240/415V AC. Zudem ...
Leitungsschutzschalter C32A 3-polig+N 10kA 404242Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungss...
Chint 179663 NB1-63 2P C32 6kA DB Leitungsschutzschalter 2polig 32 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 2POL C-Char. 32A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=32 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=2 Sch...
Motorschutzschalter TeSys GV4 mit thermischer und magnetischer Auslösung von 2A bis 115A Nennstrombelastung. Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakter und ergonomischer ...