Chint 179665 NB1-63 2P C40 6kA DB Leitungsschutzschalter 2polig 40 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 2POL C-Char. 40A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=40 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=2 Sch...
Leitungsschutzschalter C6A 3-polig 10kA 404218Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 6 A, Bemessungsschaltvermöge...
Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator. Gemäß: IEC/EN: 60947-2 Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS S...
Chint 179667 NB1-63 2P C6 6kA DB Leitungsschutzschalter 2polig 6 A 240 V,415 V LS-SCHALTER, 2POL C-Char. 6A 6KA Nennspannung=240 V,415 V Nennstrom=6 A Ausschaltvermögen=6 kA Polzahl (num)=2 Schutz ...