Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 119712 LSHU-E16/3-KL Hauptleitungsschutzschalter 3phasig 16 A 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234781-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119712
EAN/GTIN:
     4015081175970
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
SH Schalter
Eaton 119712 LSHU-E16/3-KL Hauptleitungsschutzschalter 3phasig 16 A 230 V,400 V

Selektiver Hauptleitungsschutzschalter LSHU-KL

L1, L2, L3 separat schaltbar
Erfüllt alle Anforderungen der TAB 2000
Kein Aufschalten auf einen bestehenden Kurzschluss

Selektivität
im Hauptstromversorgungssystem wird auch in der neuen TAB der Verteilungsnetzbetreiber sowie in aktuellen DIN-Normen gefordert. Eine selektive Überstromschutzeinrichtung ist heute unverzichtbarer Bestandteil einer komfortablen und sicheren Elektroinstallation.

Superschnelle Montage
Ein innovatives Schaltkonzept und die komfortable Anschlusstechnik sind Grundlage für kompakte Bauform und platzsparende Montage. Alle notwendigen Funktionen des Hauptsicherungsautomaten sind integriert und lassen sich ohne Zubehör realisieren. Die Einspeisung der Außenleiter direkt über den LSHU-KL ohne zusätzliche Sammelschienenklemmen spart Material und Platz.

Spezielles Sperren
Durch das neue Gerätedesign des Hauptsicherungsautomaten LSHU-KL sind jetzt komfortable Sperrfunktionen in das Gerät integriert. Hierdurch wird eine einfach durchzuführende Sperrung einer Kundenanlage möglich. Aber auch der Endkunde ist in der Lage, über den integrierten Sperrschieber das ungewollte oder unberechtigte Abschalten zu verhindern.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 3phasig · Auslöse-Charakteristik: E/25 kA · Betriebsspannung (Details): 440 V · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V,400 V · Nennstrom: 16 A · Passend für (Details): Sammelschienenmontage · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 151.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 99.50 mm · Typ: LSHU-E16/3-KL · Weitere technische Daten: Schraubenlose Abgangsklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 151.30 x 99.50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
99.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
151.30 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Passend für (Details):
Sammelschienenmontage
Ausführung (Sicherungszubehör):
3phasig
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 400 V
Polzahl (num):
3
Typ:
LSHU-E16/3-KL
Auslöse-Charakteristik:
E/25 kA
Betriebsspannung (Details):
440 V
Produkt-Art:
Hauptleitungsschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 124,54*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 124,55*
€ 3,50*
ab € 107,65*
€ 130,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,24*
€ 180,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,62*
€ 182,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.