Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179647 NB1-63 2P B25 6kA DB Leitungsschutzschalter 2polig 25A 240 V, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S537302
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179647
EAN/GTIN:
     6925808302351
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig 6ka
leitungsschutzschalter
Schutz von Schaltungen gegen Kurzschluss & Überstrom, dient ferner als Schalter und Isolator.
Gemäß: IEC/EN: 60947-2
Kurzschlussstrom vor Ort muss immer kleiner sein als die Schaltleistung des LS Schalters
Features:
Nennspannung=240 V, 415 V
Nennstrom=25 A
Ausschaltvermögen=6 kA
Polzahl (num)=2
Lieferumfang:
LS-SCHALTER, 2POL B-Char. 25A 6KA
Weitere Informationen:
Tiefe:
78 mm
Höhe:
86 mm
Farbe:
blau + weiß
Breite:
36 mm
Nennspannung:
240 + 415 V
Auslöse-Charakteristik:
B
Isolationsklasse:
II + III
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
2
Ausschaltvermögen:
6 kA
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Chint, NB1-63 2P B25 6kA DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.