Zustimmgerate setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Uberprufen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgerate moglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerat wird in der Hand gehalten, und der Be...
Sicherheitsmodul programmierbar XS26-2DESicherheitstechnik, Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung über Druck-T...
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Erkennung des Motorstillstandes durch Messung der Remanenzspannung. Der dreiphasige Motor muss an einer Netzfrequenz bis max. 60 Hz betrieben werden. Da...
Erweiterungsmodule. TM3 integrierte Sicherheit, Not-Halt/Not-Aus/SLB/MAT CAT.4, Schraubklemme. Abnehmbare Klemmenleisten mit Schraubklemmen oder Federklemmen, im Lieferumfang des TM3-Moduls enthalt...
DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V Relaisanschlüsse: Screw IP-Schutzart: - Kontaktstrom: 5 A Kontaktkonfiguration: SPST-NO Spulenspannung: - Produktpalette: ISE Series Relaismontage: DIN Rail, Panel Ko...
Zustimmgerate setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Uberprufen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgerate moglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerat wird in der Hand gehalten, und der Be...
Sicherheitsmodul programmierbar SC26-2DSicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, E...